Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Render bead 3D membrane with protective lip

Render bead 3D membrane with protective lip

Cikksz. 0519541824

EAN 4068362029455

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Render bead 3D membrane with protective lip

Cikksz. 0519541824

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 72 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Thermal reveal bead with high 3D movement absorption for sealing window and door joints against driving rain in both interior and exterior plastering systems
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PVC - polivinil-klorid / PC - polikarbonát

Ragasztórendszer

Öntapadós

Szélesség

15 mm

Hosszúság

2400 mm

Ajak anyaga

Hőre lágyuló elasztomerek

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gérvágó olló egyenes és 45°-os vágáshoz

GÉRVÁGÓOLLÓ

x 1 db
Antisztatikus műanyagtisztító, 20-as típus

FSK TISZTÍTÓ 20 - 1 L

Korrózióálló tisztítószer antisztatikus szerrel különböző műanyagokhoz, valamint porfestéses és fémfelületekhez
Univerzális tisztítószer, típus: 60

ALU TISZTÍTÓ 1l

Korrózióálló univerzális tisztítószer különböző műanyagokhoz, valamint porfestéses és fémfelületekhez
IPA izopropanol tisztító

IZOPROPANOL TISZTÍTÓ 500 ML

Univerzális használatra