Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Removedor de grafiti, extrator especial grafiti

Removedor de grafiti, extrator especial grafiti
LIMPEZA GRAFITTI EM TEXTIL

Art. 0893137
EAN 4024835782654
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
Graffiti and chewing gum remover for upholstery and textiles
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

500 ml

Cheiro/fragrância

Frutado

Cor

Amarelo

Base química

Hidrocarboneto alifático

Densidade

0,94 g/cm³

Temperatura mín. de inflamação

45 °C

Validade a partir da data de produção

24 meses

Biodegradável

Sim

Sem AOX

Sim

Sem silicone

Sim

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Produto de tratamento de plásticos

RENOVADOR PLASTICOS 1L

Cera de conservação de elevada qualidade para todas as peças exteriores em plástico e borracha
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Descrição:
Nível de permeação: 2
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.