Removedor de ferrugem de superfície
Removedor de ferrugem superficial
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Contém ácidos eficazes, agentes ativos de superfície e tensioativos
- Valor de pH (10%): 1,3
- Sem AOX
- Sem silicone
- Transparente
Recomendação: As áreas tratadas devem ser protegidas adicionalmente contra a corrosão, através da aplicação de um primário ou de spray de proteção anticorrosão (art. n.º 089315). Verifique a compatibilidade com materiais como borracha e plástico. Não utilize sob luz solar direta. Evitar calor direto.
Uma vez que a sensibilidade das tintas aumenta com a temperatura, em caso de renovação profissional de automóveis usados ou de limpeza de veículos comerciais, as superfícies da carroçaria a tratar devem arrefecer até à temperatura ambiente (< 30°C). Não utilize sob luz solar direta. O tempo de exposição em superfícies pintadas e não revestidas, como peças de chapa metálica, aço, ferro ou ferro fundido, é de três minutos no máximo. Não deixe o produto secar. Para verificar a compatibilidade do material do produto de limpeza ácido em superfícies de plástico ou borracha, recomendamos que efetue os seus próprios testes previamente.
As superfícies tratadas e resistentes a ácidos devem ser protegidas contra a corrosão com um primário ou um spray de proteção anticorrosivo WÜRTH.
O produto de limpeza de ácido clorídrico é biodegradável depois de ter sido neutralizado com leite de cal.
Para facilitar a remoção de ferrugem superficial na carroçaria, chapas de metal e aço, peças de metal fundido e ferro.
Aplique na superfície a limpar e deixe atuar durante, no máximo, 3 minutos, em seguida, enxague abundantemente com água. Se necessário, repita o processo de limpeza. O produto é biodegradável depois de ter sido neutralizado com leite de cal.
Conteúdo | 5 l |
Cor | Transparente |
Cheiro/fragrância | Característico |
Base química | Água e ácido clorídrico |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Tempo mín. de aplicação | 2 min |
Tempo máx. de aplicação | 3 min |
Valor do pH | 1,3 |
Condições para valor do pH | Solução a 10% |
Densidade | 1,02 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Sem silicone | Sim |
Sem AOX | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!