Removedor de cola
Removedor de cola
COLA E VEDA -PRODUTO DE LIMPEZA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Não utilize em substratos porosos.
Superfície/material | Etapas de otimização | Notas |
Alumínio (AlMg3, AlMgSi1) | Produto de limpeza ativador B e S e poss. Adhesion Plus B e S para metal | Antes de usar, lixe ligeiramente com lã abrasiva, se necessário. |
Alumínio anodizado | Produto de limpeza ativador B e S e poss. Adhesion Plus B e S para metal | – |
Aço (St 37, etc.) | Produto de limpeza ativador B e S e poss. Adhesion Plus B e S para metal | Antes de usar, lixe ligeiramente com lã abrasiva, se necessário. Componentes de aço em risco de corrosão: É necessária uma proteção anticorrosiva de 2 componentes PU ou epóxi. |
Aço inox (antiferrugem) | Produto de limpeza ativador B e S e poss. Adhesion Plus B e S para metal | – |
Aço galvanizado (a quente ou galvanizado) | Produto de limpeza ativador B e S e poss. Adhesion Plus B e S para metal | Antes de usar, lixe ligeiramente com lã abrasiva, se necessário. |
Tintas de acabamento de 2 componentes (PU, epóxi), primários e tintas à base de água de 2 componentes, tintas cataforéticas, primários (EP/2C) | Produto de limpeza ativador B e S | Devido ao grande número de tintas disponíveis, esta informação é apenas uma orientação. Sempre que necessário, efetue testes preliminares. |
Revestimentos em pó | Produto de limpeza ativador B e S | Recomenda-se a realização de testes preliminares para aplicações que envolvam forças significativas ou ambientes húmidos. |
GFRP (poliéster não saturado), lado de camada gel ou SMC | Produto de limpeza ativador B e S | Antes de usar, lixe ligeiramente com lã abrasiva, se necessário. |
GFRP (poliéster não saturado), lado da camada | 1. Lixe ligeiramente com S 80 2. Produto de limpeza ativador B e S 3. Primário B e S para P/W/S | – |
ABS | 1. Lixe ligeiramente com lã abrasiva 2. Produto de limpeza ativador B e S 3. Primário B e S para P/W/S | O processo de lixagem pode ser omitido para peças sujeitas a pouca carga. |
PVC duro | 1. Lixe ligeiramente com lã abrasiva 2. Produto de limpeza ativador B e S 3. Primário B e S para P/W/S | O processo de lixagem pode ser omitido para peças sujeitas a pouca carga. |
Vidro (mineral) | Produto de limpeza ativador B e S | A superfície adesiva deve ser protegida contra radiação UV (cobertura opaca). |
Cerâmica de vidro | Produto de limpeza ativador B e S | – |
Madeira e produtos de madeira não tratados (aglomerado) | 1. Desempoeiramento 2. Adhesion Plus B e S para P/W/S | – |
Pedra natural | 1. Desempoeiramento 2. Adhesion Plus B e S para P/W/S | Pode causar descoloração quando usado com pedra natural sensível (mármore). |
Betão, argamassa mineral e estuques | 1. Desempoeiramento 2. Adhesion Plus B e S para P/W/S | – |
Têxteis, lãs | Adhesion Plus B e S para P/W/S | É necessário efetuar testes preliminares; a aderência do adesivo ao tecido pode ser suficiente. |
Fichas Técnicas(X)
Para remover PU não endurecido ou colas/vedantes híbridos de ferramentas e superfícies sujas e não porosas.
Retire grandes quantidades de cola/vedante com uma espátula. Pulverize a contaminação restante com o removedor de cola e limpe com um pano limpo ou pulverize o removedor num pano e limpe as superfícies.
Conteúdo | 400 ml |
Base química | Óleo mineral |
Cheiro/fragrância | Tipo solvente |
Cor | Transparente |
Densidade/condições | 0,75 g/cm³ / Substância ativa, 20 °C |
Tempo mín. de flash-off | 0.01 s |
Temperatura mín. de inflamação | 25 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / a 20°C |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!