Remache de expansión de plástico, tipo 2 Base similar a una grapa de plástico, sin tapón
Remache de expansión de plástico, tipo 2
REMACHE BMW REFUERZO PARACH. 51111944537
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
- Fijación rápida de chapas metálicas, cartón y plásticos
- Para su uso en el sector de la automoción y todas las aplicaciones de sujeción
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 6-6,2 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 2-10 mm |
Diámetro de la cabeza (B) | 20 mm |
Altura de la cabeza (C) | 2 mm |
Longitud del mandril de expansión (D) | 17,4 mm |
Diámetro del mandril de expansión (A) | 6,5 mm |
Material | PA 66 - Poliamida |
Color | Negro |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 51111944537 |