Remache ciego de plástico, tipo 1
Remache ciego de plástico, tipo 1
REM PLAST (2,80-5,00)-5,80X19
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Fácil montaje con remachadora
- Sin corrosión, protege contra la corrosión por contacto
- Opción de conexión no conductora
- Permite realizar fijaciones en cavidades
Hojas de datos(X)
Diámetro del orificio de perforación | 6 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 2,8-5 mm |
Diámetro del manguito | 5,8 mm |
Longitud del manguito | 19 mm |
Diámetro de la cabeza | 20 mm |
Altura de la cabeza | 2,7 mm |
Color | Negro |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 51717002953 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original 2 | 51777171004 |