Remache ciego de plástico Tipo 2
Remache ciego de plástico, tipo 2
REMACHE UNIVERSAL DIAM 6 MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Fácil montaje con remachadora
- Sin corrosión, protege contra la corrosión por contacto
- Opción de conexión no conductora
- Permite realizar fijaciones en cavidades
Hojas de datos(X)
Diámetro del orificio de perforación | 5,1 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 5-9 mm |
Diámetro del manguito | 5 mm |
Longitud del manguito | 12 mm |
Diámetro de la cabeza | 11 mm |
Altura de la cabeza | 1,5 mm |
Color | Negro |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 51711952019 |