Remache a presión, tipo 3 Cónico, sellado
Grapa, tipo 3
AIR MP-MAZDA-IMPACTRIVET-BLACK
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Forma sistemas de remache adaptables que se pueden liberar fácilmente.
Instalación y extracción rápidas
- Para el montaje: Martillee o gire el tornillo en el casquillo del remache
- Para la extracción: Use un destornillador
Hojas de datos(X)
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 7,9-8,1 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 1,3-2,3 mm |
Diámetro de la cabeza | 7,8 mm |
Altura de la cabeza | 20 mm |
Longitud | 2,5 mm |
Material | Polioximetileno |
Color | Negro |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 4327144, BC1D56145 |