Remache a presión, tipo 1
Grapa, tipo 1
MP-PSA-IMPACTRIVET-CITRPEUG-BLA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Montaje y desmontaje extraordinariamente sencillos
- Para el montaje: Presionar la grapa
- Para la extracción: Volver a presionar la grapa
Gran fuerza de retención y un ajuste seguro en el componente
Hojas de datos(X)
Uniones de chapa de metal
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 8,1-8,3 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 2,5-7,5 mm |
Diámetro de la cabeza | 20 mm |
Altura de la cabeza | 3,1 mm |
Longitud | 10,3 mm |
Material | PA 66 - Poliamida |
Color | Negro |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 7013J0 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original 2 | 8211WV |