Remachadora neumática PNG 122
Remachadora neumática, PNG 122
REMACHADORA-NEUMATICA-PNG122
MASTER
PNG122
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sistema de tracción patentado
- Alarga significativamente la vida útil de las mordazas.
- Agarre de tracción antideslizante y seguro de remaches.
Mínimo consumo de aire comprimido
Doble uso del aire comprimido para colocar los remaches y extraer el resto del vástago.
Evita sobrecargas
Válvula de sobrecarga
Fácil de usar
Bajo nivel de vibraciones y aislamiento acústico
Mantiene las manos calientes
Agarre recubierto de goma
Trabajo limpio
Recipiente para recogida de espigas con dispositivo de seguridad integrado
Sin aire de escape en la zona de trabajo
Deflector de aire giratorio
Hojas de datos(X)
Apta para el procesamiento de remaches ciegos con un diámetro de 2,4-6,4 mm de cualquier material. Procesamiento adicional de pernos ciegos Monobolt con un diámetro de 6,5 mm en todos los materiales (únicamente con una boquilla compatible).
Presión de funcionamiento mínima/máxima | 5-7 bar |
Longitud de recorrido | 25 mm |
Longitud | 291 mm |
Altura | 317 mm |
Diámetro mínimo/máximo del remache | 2,4-6,4 mm |
Diámetro máximo del mandril | 4,5 mm |
Consumo de aire por impacto | 4.8 l |
Rosca de conexión de la manguera | 1/4 pulgada |
Fuerza de remache | 14000 N |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.