Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Remachadora neumática PNG 102

Remachadora neumática PNG 102
REMACHADORA-NEUMATICA-PNG102
MASTER
PNG102

Nº de art. 070393722
EAN 4047376552920
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
Unidad de aire comprimido compacta y práctica con succión de vástago del remache ajustable e interruptor deslizante con bloqueo para procesamiento de remaches.

Sistema de tracción patentado


  • Alarga significativamente la vida útil de las mordazas.

  • Agarre de tracción de remaches antideslizante y seguro.


Mínimo consumo de aire comprimido


Doble uso del aire comprimido: para ajustar los remaches y extraer el resto del vástago.



Evita sobrecargas


Válvula de sobrecarga



Fácil de usar


Bajo nivel de vibraciones y aislamiento acústico



Mantiene las manos calientes


Agarre recubierto de goma



Trabajo limpio


Recipiente para recogida de vástagos con dispositivo de seguridad integrado



Sin aire de escape en la zona de trabajo


Deflector de aire giratorio

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Se puede utilizar para procesar remaches con un diámetro de 2,4 mm a 5,0 mm de cualquier material. Se recomienda limitar su uso con remaches ciegos con un diámetro de 6,0 mm de aluminio/acero.

Presión funcionamiento

6.3 bar

Presión de funcionamiento mínima/máxima

5-7 bar

Longitud de recorrido

18 mm

Longitud

278 mm

Altura

291 mm

Diámetro mínimo/máximo del remache

2,4-5 mm

Diámetro máximo del mandril

3,2 mm

Consumo de aire por impacto

2.3 l

Rosca de conexión de la manguera

1/4 pulgada
6 mm

Fuerza de remache

9000 N

Remachadora neumática PNG 102 incluye:
1 x
Boquilla Para remachadora neumática a batería

BOQUILLA-PARA-PNG102/122/ANG14-D4MM

Descripción:
Se puede utilizar para el diámetro del remache (material del remache: acero): 4 mm
Cantidad: 1 x
1 x
Boquilla Para remachadora neumática a batería

BOQUILLA D:4,8 5 MM PARA 702 915

Descripción:
Se puede utilizar para el diámetro de remache (material del remache: acero inoxidable): 4 mm
Cantidad: 1 x
1 x
Boquilla Para remachadora neumática a batería

BOQUILLA-PARA-PNG102/122/ANG14-D4,8-5-MM

Descripción:
Cantidad: 1 x
1 x
Boquilla Para remachadora neumática a batería

BOQUILLA D5-6 MM PARA PNG 102-122

Descripción:
Se puede utilizar para el diámetro de remache (material del remache: acero inoxidable): 5 mm
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
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Espiga de manguera con rosca exterior

CONEX.MACHO-AIRE COMP-1/4

Mordazas de fijación

JUEGO DE MORDAZAS(3 UNIDADES)

x 1 Cant.
Contenedor para vástago del remache

DEPOSITO

For PNG 102/PNG 122
x 1 Cant.
Adaptador

RACOR DE TOMA DE AIRE

x 1 Cant.
Boquilla Para pernos ciegos Monobolt

BOQUILLA ESPECIAL PING 121-MONOBOLT

Para piezas de aluminio, acero y acero inoxidable de 6,5 mm de diámetro
x 1 Cant.
Boquilla Para remachadora neumática a batería

BOQUILLA D2,4-3,2MM DE PNG 102 -ANG

x 1 Cant.
Boquilla Para remachadora neumática a batería

BOQUILLA D:3 3,2 4 MM PARA 702 915