Remachadora manual con cabezal giratorio
Alicates de remachado manual con cabezal giratorio
REMACHADORA CON CABEZA ROTANTE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Incluye maletín de transporte
Cabezal giratorio 360º
Contenido:
- Remachadora manual
- Mandril de roscar con boquilla para tuercas remachab.
M3, M4 y M5
- Portabrocas con diámetro de remache
2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm y 4,0 mm
- Set de adaptadores para taco para pared hueca
- Llave de montaje
Hojas de datos(X)
Para el procesamiento de:
- Remaches ciegos de 2,4 mm a 4 mm
- Tuercas remachables M3 a M5
Diámetro mínimo/máximo del remache | 2,4-4,0 mm |
Material | Acero |
Color | Negro |
Peso | 1950 g |
Superficie | Barnizado |
DDU /ZB-MNTGVORSATZ-WZG-F.HOHLRDBL
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.