Remachadora de tuercas de palanca HNG 28 N
Remachadora de palanca HNG 28N
RVTR-LEV-HNG28N-(3,0-6,4MM)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Identificación fácil y rápida de la boquilla correcta
Las boquillas cuentan con un sistema de control por colores.
Ajuste sencillo del recorrido
El recorrido se puede ajustar girando el soporte de la boquilla.
Trabajo limpio y cómodo
- El diseño ergonómico de la palanca de mano le permite trabajar con poco esfuerzo.
- Las boquillas suministradas están integradas en el clasificador de espuma y son fáciles de instalar con la llave de montaje incluida.
- El depósito para recoger espigas garantiza un lugar de trabajo limpio.
Hojas de datos(X)
Diámetro mínimo/máximo del remache | 3,0-6,4 mm |
Longitud | 500 mm |
Anchura | 140 mm |
Altura | 50 mm |
Peso del producto (por artículo) | 4335 g |
TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N
BOQUILLA-REMACHADORA/HNG28-GRN-(3-3,2)
ACC-REMACHADORA-RVTR-HNG26N/HNG28-YELL-4
BOQUILLA MANGUITO REMACHE-ED-(4,8-5)
BOQUILLA-REMACHADORA-HNG26N/HNG28-BLUE-6
AY-NOZZLE-RVTR-HNG26N/HNG28-WHTE-6,4
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.