Remachadora de tuercas de palanca HNG 26 N
Remachadora de palanca HNG 26N
REMACHAD. REMACHES HNG 26N 3-6,4MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Identificación fácil y rápida de la boquilla correcta
Las boquillas cuentan con un código de color.
Ajuste sencillo del recorrido
El recorrido se puede ajustar girando el soporte de la boquilla.
Trabajo práctico y limpio
- El diseño ergonómico de la palanca de mano le permite trabajar con poco esfuerzo.
- Las boquillas están premontadas en las palancas de mano y se pueden cambiar con la llave de montaje incluida.
- El recipiente para la recogida de remaches mantiene el puesto de trabajo limpio.
Hojas de datos(X)
Diámetro mínimo/máximo del remache | 3,0-6,4 mm |
Longitud | 490 mm |
Anchura | 170 mm |
Altura | 50 mm |
Peso del producto (por artículo) | 3340 g |
TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N
BOQUILLA-REMACHADORA/HNG28-GRN-(3-3,2)
ACC-REMACHADORA-RVTR-HNG26N/HNG28-YELL-4
BOQUILLA MANGUITO REMACHE-ED-(4,8-5)
BOQUILLA-REMACHADORA-HNG26N/HNG28-BLUE-6
AY-NOZZLE-RVTR-HNG26N/HNG28-WHTE-6,4
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.