Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Remachadora de tuercas de aire comprimido PEG 312

Remachadora de tuercas, neumática, PEG 312
REMACHADORA-TUERCAS-NEUMATICA-PEG312
MASTER

Nº de art. 070393755
EAN 4050382081988
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
La remachadora de tuercas de aire comprimido más pequeña y ligera para un procesamiento fácil y rápido de tuercas remachables de aluminio, acero y acero inoxidable con un diámetro de entre M3 y M12

Permite sustituir los mandriles de roscar rápidamente y sin herramientas


Sistema de liberación rápida



Ajuste sencillo del recorrido


con escala del recorrido clara



Fácil de usar


Diseño ligero y moderno



Sin necesidad de realizar cambios


Sistema automático de perforación de entrada y salida para tuercas remachables



Se puede utilizar para el trabajo estacionario


Gancho para colgar



Sin torsión de la manguera de suministro de aire


Opción de desactivación de suministro de aire a 360°



Sin activación involuntaria


Botón de perforación de salida adicional en la parte posterior de la carcasa

Aviso
  • Los mandriles de rosca y las boquillas no se incluyen en la entrega

  • Para el procesamiento de tuercas remachables de acero inoxidable hasta M10
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Presión funcionamiento

7 bar

Longitud de recorrido

7 mm

Longitud

260 mm

Anchura

85 mm

Altura

280 mm

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Espiga de manguera con rosca exterior

CONEX.MACHO-AIRE COMP-1/4

Boquilla roscada con caña Para PEG 312

BOQUILLA M10 PARA PEG 312

x 1 Cant.
Boquilla para el dispositivo de pistola de tuercas remachables neumático PEG 312

BASE REGULABLE M10 PARA PEG 312

x 1 Cant.
Boquilla roscada con caña Para PEG 312

BOQUILLA M12 PARA PEG 312

x 1 Cant.
Boquilla para el dispositivo de pistola de tuercas remachables neumático PEG 312

BASE REGULABLE M12 PARA PEG 312

x 1 Cant.
Boquilla roscada con caña Para PEG 312

BOQUILLA M3 PARA PEG 312

x 1 Cant.
Boquilla para el dispositivo de pistola de tuercas remachables neumático PEG 312

BASE REGULABLE M3 PARA PEG 312

x 1 Cant.
Boquilla roscada con caña Para PEG 312

BOQUILLA-PARA-0948810-M4

x 1 Cant.
Boquilla para el dispositivo de pistola de tuercas remachables neumático PEG 312

BASE-REGULABLE-PARA-PEG312-M4

x 1 Cant.
Boquilla roscada con caña Para PEG 312

BOQUILLA-PARA-PEG312-M5

x 1 Cant.
Boquilla para el dispositivo de pistola de tuercas remachables neumático PEG 312

BASE REGULABLE M5 PARA PEG 312

x 1 Cant.
Boquilla roscada con caña Para PEG 312

BOQUILLA-PARA-PEG312-M6

x 1 Cant.
Boquilla para el dispositivo de pistola de tuercas remachables neumático PEG 312

BASE REGULABLE M6 PARA PEG 312

x 1 Cant.
Boquilla roscada con caña Para PEG 312

BOQUILLA-PARA-PEG312-M8

x 1 Cant.
Boquilla para el dispositivo de pistola de tuercas remachables neumático PEG 312

BASE-REGULABLE-PARA-PEG312-M8