Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Remachadora de tuercas a batería ANG 310

Pist. remachadora tuercas remach. batería, ANG 310
REMACHADORA DE TUERCAS A BATERÍA ANG 310
MASTER

Nº de art. 07009486
EAN 4065233030022
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
Para montar a batería tuercas remachables de aluminio (Al) hasta M10, de acero hasta M8 y de acero inoxidable M6.

Trabajo fácil y sin esfuerzo


Empuñadura ergonómica, centro de gravedad de la máquina equilibrado y peso general reducido



Protege las tuercas remachables


Para montar tuercas remachables con un par óptimo y desenroscado automático.



Fácil de usar


Función de perforación automática al final de la operación de montaje.



Larga vida útil


Diseño robusto y compacto con carcasa resistente a impactos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Batería recargable/capacidad de la batería

2.0 Ah

Tensión nominal

14.4 V/CC

Altura de elevación

5,5 mm

Fuerza de remache

13000 N

Se puede utilizar para el diámetro mínimo del remache

3 mm

Se puede utilizar para el diámetro máximo de remache

5 mm

Peso de la máquina con la batería recargable

2,1 kg

Remachadora de tuercas a batería ANG 310 incluye:
1 x
Llave de doble boca abierta

SP-KEY-11X17

Cantidad: 1 x
1 x
Destornillador hexagonal de cabeza de bola

DEST.ZEBRA ALLEN CAB. BOLA 4MM

ZEBRA
Descripción:
4 mm
Brushed chrome-plated hexagon shank and 2-component handle
Cantidad: 1 x
1 x
BATERÍA G14, 14,4 V Para remachadora neumática a batería ANG 14 y remachadora de tuercas a batería ANG 310

BATERIA-PARA-MAQUINA-14,4V-2,0AH

Descripción:
2.0 Ah
Cantidad: 1 x
1 x
Cargador LG 14 Para remachadora neumática a batería

CARGADOR-LG14-14,4V-ANG14

Cantidad: 1 x
1 x
Llave de doble boca abierta

LLAVE DE DOBLE BOCA

Cantidad: 1 x
1 x
Boquilla Para remachadora de tuercas a batería ANG 310

BASE REGULABLE M4 PARA ANG 310

Descripción:
M4
Cantidad: 1 x
1 x
Mandril roscado Para remachadora de tuercas ANG 310

BOQUILLA ROSCADA M4 PARA ANG 310

Descripción:
4 mm
Cantidad: 1 x
1 x
Boquilla Para remachadora de tuercas a batería ANG 310

BASE REGULABLE M5 PARA ANG 310

Descripción:
M5
Cantidad: 1 x
1 x
Mandril roscado Para remachadora de tuercas ANG 310

BOQUILLA ROSCADA M5 PARA ANG 310

Descripción:
5 mm
Cantidad: 1 x
1 x
Boquilla Para remachadora de tuercas a batería ANG 310

BASE REGULABLE M6 PARA ANG310

Descripción:
M6
Cantidad: 1 x
1 x
Mandril roscado Para remachadora de tuercas ANG 310

BOQUILLA M6 PARA ANG310

Descripción:
6 mm
Cantidad: 1 x
1 x
Contenedor de recogida para vástagos de remache

DEPOSITO TRASERO

Cantidad: 1 x
1 x
Clasificador para maletín para máquinas MASTER

PROT-INT-CASEINRT-(ANG310/ANG14)-PS-

Descripción: El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER de forma ordenada y segura.
Cantidad: 1 x
1 x
Maletín para sistemas 8.4.2

MALETIN VACIO 8.4.2 TAPA NEGRA

Descripción: Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
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
Boquilla Para remachadora de tuercas a batería ANG 310

BASE REGULABLE M10 PARA ANG 310

x 1 Cant.
Mandril roscado Para remachadora de tuercas ANG 310

BOQUILLA ROSCADA M10 DE ANG 310

x 1 Cant.
Boquilla Para remachadora de tuercas a batería ANG 310

BASE REGULABLE M3 PARA ANG 310

x 1 Cant.
Mandril roscado Para remachadora de tuercas ANG 310

BOQUILLA ROSCADA M3 PARA ANG 310

x 1 Cant.
Boquilla Para remachadora de tuercas a batería ANG 310

BASE REGULABLE M4 PARA ANG 310

x 1 Cant.
Mandril roscado Para remachadora de tuercas ANG 310

BOQUILLA ROSCADA M4 PARA ANG 310

x 1 Cant.
Boquilla Para remachadora de tuercas a batería ANG 310

BASE REGULABLE M5 PARA ANG 310

x 1 Cant.
Mandril roscado Para remachadora de tuercas ANG 310

BOQUILLA ROSCADA M5 PARA ANG 310

x 1 Cant.
Boquilla Para remachadora de tuercas a batería ANG 310

BASE REGULABLE M6 PARA ANG310

x 1 Cant.
Mandril roscado Para remachadora de tuercas ANG 310

BOQUILLA M6 PARA ANG310

x 1 Cant.
Kit de conversión

-ZB-GEWINDEHUELSE-WZG-F.AKKU-M4

Para pernos remachables
x 1 Cant.
Kit de conversión

-ZB-GEWINDEHUELSE-WZG-F.AKKU-M5

Para pernos remachables
x 1 Cant.
Kit de conversión

-ZB-GEWINDEHUELSE-WZG-F.AKKU-M6

Para pernos remachables
x 1 Cant.
Kit de conversión

-ZB-GEWINDEHUELSE-WZG-F.AKKU-M8

Para pernos remachables
x 1 Cant.
Boquilla Para remachadora de tuercas a batería ANG 310

BASE REGULABLE M8 PARA ANG310

x 1 Cant.
Mandril roscado Para remachadora de tuercas ANG 310

BOQUILLA M8 PARA ANG310