Remachadora de palanca para tuercas HES 512 D Con vástago retorcido
Remachadora de palanca para tuercas HES 512 D
DDU /ZANG-HNDEINNT-HES512D--(M5-M12)
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Una reducción del 60 % de la fuerza necesaria para el montaje de tuercas remachables en comparación con la de las remachadoras de mano convencionales disponibles en el mercado
- Sistema de cambio rápido sin herramientas patentado para mandriles roscados
- Para tuercas remachables de aluminio, acero y acero inoxidable
- Escala de recorrido clara
- Se entrega en un resistente maletín metálico
- Mandriles roscados y portaherramientas similares a los de la remachadora de palanca para tuercas HES 512
Hojas de datos(X)
Longitud | 550 mm |
Peso del producto (por artículo) | 5330 g |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.