Remachadora de palanca para tuercas HES 510 N
Remachadora de palanca para tuercas HES 510N
RIVNUTPLRS-HES510N-F.MU/NT-(M5-M10)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cambio sencillo de los mandriles de roscar
El sistema de cambio rápido permite un cambio fácil y rápido de los mandriles de roscar.
Identificación fácil y rápida del mandril de roscar correcto
Los mandriles de roscar cuentan con un sistema de codificación por colores.
Ajuste sencillo del recorrido con indicación precisa del recorrido
El ajuste del recorrido se realiza girando el soporte del mandril de roscar.
Trabajo práctico y limpio
- El diseño ergonómico de la palanca de mano le permite trabajar con poco esfuerzo.
- Los mandriles de roscar están premontados en las palancas de mano y se pueden cambiar con la llave de montaje incluida.
- El recipiente para la recogida de remaches mantiene el puesto de trabajo limpio.
Hojas de datos(X)
Longitud | 500 mm |
Altura | 50 mm |
Anchura | 160 mm |
Peso del producto (por artículo) | 3901 g |
TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N
BOQUILLA COMPLETA M10
BOQUILLA COMPLETA M5
BOQUILLA COMPLETA M6
BOQUILLA COMPLETA M8
CASQU.ROSCADO PARA TORN.DE REMA. M5
CASQU.ROSCADO PARA TORN.DE REMA. M6
CASQU.ROSCADO PARA TORN. DE REMA. M8
DDU /ZB-DRILLSTAB-(WZG-0948KOMPLETT
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.