Remachadora de palanca HNG 26
Remachadora de palanca HNG 26
REMACHADORA-DE-PALANCA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con depósito para recoger espigas
En maletín metálico
Incluye boquilla para:
- Casquillos de remache de Ø 3,0–3,2 mm; Ø del orificio de la boquilla: 2,3 mm; n.º art. 0946 56 32
- Cuerpos de remache Ø 4,0 mm; Ø del orificio de la boquilla: 2,8 mm; n.º art. 0946 56 40
- Cuerpos de remache Ø 4,8–5,0 mm; Ø de orificio de boquilla: 3,2 mm; n.º art. 0946 56 50
- Cuerpos de remache Ø 6,0 mm; Ø del orificio de la boquilla: 3,7 mm; n.º art. 0946 56 60
- Cuerpos de remache Ø 6,4 mm; Ø del orificio de la boquilla: 4,6 mm; n.º art. 0946 56 880
Hojas de datos(X)
Peso del producto (por artículo) | 4899 g |
BOQUILLA: 3,0 Y 3,2 PARA PNG 101
BOQUILLA: 4,0 PARA PNG 101
BOQUILLA: 4,8 Y 5,0 PARA PNG 101
BOQUILLA-PARA-09496-D6
DDU /ZB-MUNDSTUECK-(WZG-094800)-6,4M
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.