Release tool universal assortment car Sysko ingår:
1
x
Round connector release tool
EJCTNTL-RDPLG-1501-D1,5MM
ZEBRA
Beskrivning:
Han- och honkontakter (t.ex. MATE-N-LOK), 1,5 mm
Mängd:
1
x
1
x
Round connector release tool
EJCTNTL-RDPLG-1504-D2,5MM
ZEBRA
Beskrivning:
Han- och honkontakter (t.ex. VKS), 2,5 mm
Mängd:
1
x
1
x
Round connector release tool
EJCTNTL-RDPLG-1502-D3,5MM
ZEBRA
Beskrivning:
Han- och honkontakter (t.ex. MATE-N-LOK, RAM), 3,5 mm
Mängd:
1
x
1
x
Release tool for connectors with locking lug
TNTL-1NOTCH-MICRO-0,63MM-1,6MM
ZEBRA
Beskrivning:
MQS/Micro - Timer I och ABS-hölje; Kontaktmätare: 0,63 mm
1,6 mm
For connectors and housings with locking lug
Mängd:
1
x
1
x
Release tool for connectors with locking lug
JCTNTL-1NOTCH-1553-2,8MM-5,8MM
ZEBRA
Beskrivning:
Junior/Standard Timer, DFK, 2,8 mm
5,8 mm
For connectors and housings with locking lug
Mängd:
1
x
1
x
Release tool for connectors with locking lug
RLSETL-1NOTCH-(PIT-POD)-1562-6,3MM
ZEBRA
Beskrivning:
Pit-Pod, tryck-hondel med en låsklack på kontakten och en i huset (se schematiskt diagram), 6,3 mm
For connectors and housings with locking lug
Mängd:
1
x
1
x
Release tool for connectors with locking lug
EJCTNTL-1NOTCH-1,6MM
ZEBRA
Beskrivning:
Bladkontakter med en låsklack (längd på verktygsblad: cirka 20 mm), 1,6 mm
For connectors and housings with locking lug
Mängd:
1
x
1
x
Release tool for connectors with locking lug
DEMONTERINGSV. KABELSKO M LÅSN
ZEBRA
Beskrivning:
LKS (låsklack i kåpa) med Ford, 1,5 mm
For connectors and housings with locking lug
Mängd:
1
x
1
x
Release tool, con., sym. lock. lugs
TL-2NOTCH-(MTII+III)-1556-1,6M
ZEBRA
Beskrivning:
Micro Timer II och III, MFK/MFS; Kontaktmätare: 1,6 mm
Mängd:
1
x
1
x
Release tool, con., sym. lock. lugs
TL-2NOTCH-(JPT/SPT)-2,8MM-5,8M
ZEBRA
Beskrivning:
Junior/Standard Power timer, MDK/DFK, 2,8 mm
5,8 mm
Mängd:
1
x
1
x
Release tool, con., sym. lock. lugs
EJCTNTL-2NOTCH-MPT-1559-9,5MM
ZEBRA
Beskrivning:
Maxi Power Timer, Maxi-DFK, 9,5 mm
Mängd:
1
x
1
x
Release tool, con., sym. lock. lugs
EJCTNTL-2NOTCH-MCP-2,8MM
ZEBRA
Beskrivning:
MCP/givartunga, MAK, 2,8 mm
Mängd:
1
x
1
x
Release tool, con., sym. lock. lugs
RLSETL-2NOTCH-E95-1587-1,65MM
ZEBRA
Beskrivning:
E-95, 1,65 mm
Mängd:
1
x
1
x
Removal tool, con., asym. lock. lug
RLSETL-2NOTCH-1557-2,8MM
ZEBRA
Beskrivning:
Med asymmetriska låsklackar, 2,8 mm
Mängd:
1
x
1
x
Removal tool, con., asym. lock. lug
RLSETL-2NOTCH-1558-4,8MM
ZEBRA
Beskrivning:
Med asymmetriska låsklackar, 4,8 mm
Mängd:
1
x
1
x
Universal tool for secondary locking
EJCTNTL-SECRLOK-(1555-2)
ZEBRA
Beskrivning:
Sekundära förreglingar
For releasing secondary locks
Mängd:
1
x
1
x
System case 4.4.2
SYSTEM-VÄSKA 4.4.2. SVART
Beskrivning:
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables