Release tool, asst, basic, car, 8 pcs. Sysko ingår:
1
x
Round connector release tool
EJCTNTL-RDPLG-1501-D1,5MM
ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 1.5 mm; Han- och honkontakter (t.ex. MATE-N-LOK)
Mängd:
1
x
1
x
Release tool for connectors with locking lug
TNTL-1NOTCH-MICRO-0,63MM-1,6MM
ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 0.63 mm, 1.6 mm; MQS/Micro - Timer I och ABS-hölje
For connectors and housings with locking lug
Mängd:
1
x
1
x
Release tool for connectors with locking lug
JCTNTL-1NOTCH-1553-2,8MM-5,8MM
ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 2.8 mm, 5.8 mm; Junior/Standard Timer, DFK
For connectors and housings with locking lug
Mängd:
1
x
1
x
Release tool for connectors with locking lug
EJCTNTL-1NOTCH-1,6MM
ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 1.6 mm; Bladkontakter med en låsklack (längd på verktygsblad: cirka 20 mm)
For connectors and housings with locking lug
Mängd:
1
x
1
x
Release tool, con., sym. lock. lugs
TL-2NOTCH-(MTII+III)-1556-1,6M
ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 1.6 mm; Micro Timer II och III, MFK/MFS
Mängd:
1
x
1
x
Release tool, con., sym. lock. lugs
TL-2NOTCH-(JPT/SPT)-2,8MM-5,8M
ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 2.8 mm, 5.8 mm; Junior/Standard Power timer, MDK/DFK
Mängd:
1
x
1
x
Release tool, con., sym. lock. lugs
EJCTNTL-2NOTCH-MCP-2,8MM
ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 2.8 mm; MCP/givartunga, MAK
Mängd:
1
x
1
x
Universal tool for secondary locking
EJCTNTL-SECRLOK-(1555-2)
ZEBRA
Beskrivning:
Sekundära förreglingar
For releasing secondary locks
Mängd:
1
x
1
x
System case 4.4.2
SYSTEM-VÄSKA 4.4.2. SVART
Beskrivning:
370 x 278 x 140 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Mängd:
1
x
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.