Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Release tool assortment car Porsche

Release tool assortment car Porsche

Varunr. 0988713606
EAN-nummer 4047376339569
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
Porsche cars
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Release tool assortment car Porsche ingår:
1 x
System case 4.4.2

SYSTEM-VÄSKA 4.4.2. SVART

Beskrivning:
370 x 278 x 140 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Mängd: 1 x
1 x
Round connector release tool

EJCTNTL-RDPLG-1501-D1,5MM

ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 1.5 mm; Han- och honkontakter (t.ex. MATE-N-LOK)
Mängd: 1 x
1 x
Round connector release tool

EJCTNTL-RDPLG-1504-D2,5MM

ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 2.5 mm; Han- och honkontakter (t.ex. VKS)
Mängd: 1 x
1 x
Round connector release tool

EJCTNTL-RDPLG-1502-D3,5MM

ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 3.5 mm; Han- och honkontakter (t.ex. MATE-N-LOK, RAM)
Mängd: 1 x
1 x
Release tool for connectors with locking lug

TNTL-1NOTCH-MICRO-0,63MM-1,6MM

ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 0.63 mm, 1.6 mm; MQS/Micro - Timer I och ABS-hölje
For connectors and housings with locking lug
Mängd: 1 x
1 x
Release tool for connectors with locking lug

JCTNTL-1NOTCH-1553-2,8MM-5,8MM

ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 2.8 mm, 5.8 mm; Junior/Standard Timer, DFK
For connectors and housings with locking lug
Mängd: 1 x
1 x
Release tool for connectors with locking lug

RLSETL-1NOTCH-(PIT-POD)-1562-6,3MM

ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 6.3 mm; Pit-Pod, tryck-hondel med en låsklack på kontakten och en i huset (se schematiskt diagram)
For connectors and housings with locking lug
Mängd: 1 x
1 x
Release tool for connectors with locking lug

EJCTNTL-1NOTCH-1,6MM

ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 1.6 mm; Bladkontakter med en låsklack (längd på verktygsblad: cirka 20 mm)
For connectors and housings with locking lug
Mängd: 1 x
1 x
Release tool, con., sym. lock. lugs

TL-2NOTCH-(MTII+III)-1556-1,6M

ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 1.6 mm; Micro Timer II och III, MFK/MFS
Mängd: 1 x
1 x
Release tool, con., sym. lock. lugs

TL-2NOTCH-(JPT/SPT)-2,8MM-5,8M

ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 2.8 mm, 5.8 mm; Junior/Standard Power timer, MDK/DFK
Mängd: 1 x
1 x
Release tool, con., sym. lock. lugs

EJCTNTL-2NOTCH-MCP-2,8MM

ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 2.8 mm; MCP/givartunga, MAK
Mängd: 1 x
1 x
Release tool, con., sym. lock. lugs

RLSETL-2NOTCH-E95-1587-1,65MM

ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 1.65 mm; E-95
Mängd: 1 x
1 x
Universal tool for secondary locking

EJCTNTL-SECRLOK-(1555-2)

ZEBRA
Beskrivning:
Sekundära förreglingar
For releasing secondary locks
Mängd: 1 x
1 x
Universal tool for secondary locking

DEMONTERINGSV.LÅSKIL DT-KONTAK

ZEBRA
Beskrivning:
Sekundära förreglingar
For releasing secondary locks
Mängd: 1 x