Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Release tool assort, com veh, Renault

Release tool assort, com veh, Renault

Varunr. 0988713504
EAN-nummer 4047376306103
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
Renault commercial vehicles
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Release tool assort, com veh, Renault ingår:
1 x
Round connector release tool

EJCTNTL-RDPLG-1501-D1,5MM

ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 1.5 mm; Han- och honkontakter (t.ex. MATE-N-LOK)
Mängd: 1 x
1 x
Round connector release tool

EJCTNTL-RDPLG-1504-D2,5MM

ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 2.5 mm; Han- och honkontakter (t.ex. VKS)
Mängd: 1 x
1 x
Round connector release tool

EJCTNTL-RDPLG-1502-D3,5MM

ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 3.5 mm; Han- och honkontakter (t.ex. MATE-N-LOK, RAM)
Mängd: 1 x
1 x
Round connector release tool

EJCTNTL-RDPLG-1506-D4,0MM

ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 4 mm; Uttag
Mängd: 1 x
1 x
Round connector release tool

EJCTNTL-RDPLG-ABS-1503-D4,0MM

ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 4 mm; ABS-kontakter
Mängd: 1 x
1 x
Assembly sleeve

ASMBYSLEV-(0713558180)

ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 4 mm
Mängd: 1 x
1 x
Release tool for connectors with locking lug

TNTL-1NOTCH-MICRO-0,63MM-1,6MM

ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 0.63 mm, 1.6 mm; MQS/Micro - Timer I och ABS-hölje
For connectors and housings with locking lug
Mängd: 1 x
1 x
Release tool for connectors with locking lug

EJCTNTL-1NOTCH-1,6MM

ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 1.6 mm; Bladkontakter med en låsklack (längd på verktygsblad: cirka 20 mm)
For connectors and housings with locking lug
Mängd: 1 x
1 x
Release tool, con., sym. lock. lugs

TL-2NOTCH-(JPT/SPT)-2,8MM-5,8M

ZEBRA
Beskrivning:
Kontaktmätare: 2.8 mm, 5.8 mm; Junior/Standard Power timer, MDK/DFK
Mängd: 1 x
1 x
Release tool for multiple lugs

TNTL-(MKR/MKS)-(1577-1)-D1,5MM

ZEBRA
Beskrivning:
MKR/MKS; Kontaktmätare: 1.5 mm
Mängd: 1 x
1 x
Release tool for multiple lugs

EJCTNTL-VKR-(1577)-D2,5MM

ZEBRA
Beskrivning:
VKR; Kontaktmätare: 2.5 mm
Mängd: 1 x
1 x
Universal tool for secondary locking

EJCTNTL-SECRLOK-(1555-2)

ZEBRA
Beskrivning:
Sekundära förreglingar
For releasing secondary locks
Mängd: 1 x
1 x
System case 4.4.2

SYSTEM-VÄSKA 4.4.2. SVART

Beskrivning:
370 x 278 x 140 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Mängd: 1 x