Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Rekeszes szekrény targonca rendszer

Rekeszes szekrény targonca rendszer

Cikksz. 5581040200

EAN 4056807563213

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Rekeszes szekrény targonca rendszer

Cikksz. 5581040200
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
For transporting various stacking cabinets of the ORSY® system cases
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség x magasság x mélység

585 x 160 x 460 mm

Max. teherbírás

120 kg

Anyag

Acél

Görgők száma

4 darab

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Egymásra helyezhető szekrényrendszer 4.4.1 ORSY® rendszerkofferhez

SYSTEMKOFFER-TARTÓ-5 FIÓK-4.4.1

Rakásolható és felcsavarozható modulokból álló rendező rendszer 5 ORSY® tárolórendszerhez
x 1 db
Egymásra helyezhető szekrényrendszer 4.4.2 ORSY® rendszerkofferhez

SYSTEMKOFFER-TARTÓ-3 FIÓK-4.4.2

Rakásolható és felcsavarozható modulokból álló rendező rendszer 3 ORSY® tárolórendszerhez
x 1 db
Egymásra helyezhető szekrényrendszer 8.4.1 ORSY® rendszerkofferhez

SYSTEMKOFFER-TARTÓ-5 FIÓK-8.4.1

Rakásolható és felcsavarozható modulokból álló rendező rendszer 5 ORSY® tárolórendszerhez
x 1 db
Egymásra helyezhető szekrényrendszer 8.4.2 ORSY® rendszerkofferhez

SYSTEMKOFFER-TARTÓ-3 FIÓK-8.4.2

Rakásolható és felcsavarozható modulokból álló rendező rendszer 3 ORSY® tárolórendszerhez
x 1 db
Rekeszes szekrényrendszer, 8.4.3

SYSSTCKCAB-F.8.4.3

For storing 2 ORSY® system cases 8.4.3
x 1 db
Tartalék készlet rendszerszekrényhez

BACKUP-SET-F.SYSCAB

For attaching system stacking cabinets
x 1 db
Pótzár rekeszes rendszerszekrényhez

CSEREKULCS SYSCABHEZ

Egy zár, 2 kulcs, egyforma oldalú kulccsal