Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Rejtett kivetőpánt, Nexis Impresso, 95° hosszú pántkarral

Rejtett kivetőpánt, Nexis 95 hosszú s, Impresso
PILLÉRPÁNT NEXIS IMPRESSO
GRASS
NEXIS IMPRESSO

Cikksz. F014072492
EAN 4048539283484
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
Széles pilléroldalakhoz
  • Kompatibilis a soft-close rendszerekkel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Ajtó helyzete

Patkósarokszeg

Automata

Igen

Szerelési mód

Impresso

Lyuk fúrás

52/5,5 mm

Max. a következő ajtóvastagsághoz:

30 mm

Nyitási szög

95 fok

A következő furatátmérőjű kiegészítő furatokhoz:

10 mm

Min./max. edénytávolság

4-6 mm

Edénymélység

12 mm

A következő furatátmérőjű edényfurathoz:

35 mm

Anyag

Zamak/Acél

Bevonat

Nikkelezett

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nexis cinköntvény szerelőlap 3-pontos rögzítéssel

MNTPLT-NEX-ZD-EC-EUROSCR-13,5MM-0MM

GRASS