Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Rejtett kivetőpánt, Nexis 90, Click-on

Rejtett kivetőpánt, Nexis 90, Click-on, 40 mm csé.
GRASS
NEXIS CLICK-ON

Cikksz. F015072822
EAN 9003012393840
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
Nagy csészeház (átmérő: 40 mm)

Nyitási szög: 90°


  • Max. 42 mm ajtóvastagság

  • Vastag ajtókhoz

  • Nehéz profilú ajtókhoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Ajtó helyzete

Válaszfal

Automata

Igen

Szerelési mód

Rácsavarozás

Lyuk fúrás

52/5,5 mm

Max. a következő ajtóvastagsághoz:

42 mm

Nyitási szög

90 fok

Min./max. edénytávolság

3-11 mm

Anyag

Cink formaöntvény

Bevonat

Nikkelezett

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nexis cinköntvény szerelőlap 3-pontos rögzítéssel

MNTPLT-NEX-ZD-EC-EUROSCR-13,5MM-0MM

GRASS