Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reinigungstuch Tex-Rein

Reinigungstuch Tex-Rein
REINIGTUCH-TEX-REIN-ROLLENWARE-500STK

Art.-Nr. 08998101

EAN 4099618713323

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reinigungstuch Tex-Rein

Art.-Nr. 08998101

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche

Rückstandsfreies Wischen und Pflegen


  • Fusselarm

  • Sehr saugfähig

  • Farbecht – blutet nicht aus

  • Extraweich für eine schonende Oberflächenbehandlung


Strapazierfähig und robust


  • Extrem reiß- und nassfest

  • Auswasch-, auswring-, und wiederverwendbar

  • Lange Lebensdauer

  • Lösungsmittelbeständig

  • Silikonfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Tischbox:


Durch eine spezielle Faltung sind die Tücher einzeln entnehmbar. Die Box ermöglicht eine komfortable Entnahme von oben – ideal für unterwegs oder direkt am Arbeitsplatz. Optional ist eine Wandhalterung erhältlich, die die Entnahme von unten erlaubt.



Rollenware:


Mit dem passenden Putzpapierständer lassen sich die Tücher einfach aufbewahren und einzeln abreißen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal zur Reinigung von glatten und empfindlichen Oberflächen z.B. zur Lackvor- und -nachbehandlungen. Auch sehr gut geeignet für den Druckerei- und Elektronikbereich.



  • Hergestellt aus DuPont Sontara®

  • Das gekreppte mehrfach zu verwendende extrem-reißfeste Wischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge

  • Sehr gut geeignet für den Druckerei- und Elektronikbereich

  • Lackvorbehandlung

  • Sensible Oberflächen

Gebinde

Rolle

Anzahl Tücher

500 STK

Blattlänge x Blattbreite

38 x 28 cm

Flächengewicht pro m²

69 g

Farbe

Türkis

Anzahl Abrisse

500 STK

Blattlänge

38 cm

Blattbreite

28 cm

Lieferumfang

1

Werkstoff

55% Woodpulp, 45% Polyester

Produktgewicht (per Stück)

3854,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Putzpapierständer

ABROLLSTAEND-PUPAP-BODEN-FAHRBAR

Bodenständer für Putzpapierrollen mit Rädern und Abfallsackhalterung
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen