Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Reinigungsbürste für Mauerwerk mit Anschlussgewinde M6 - REINIGBURST-HAND-ST-GWDM6-9,5X80X120 Reinigungsbürste für Mauerwerk mit Anschlussgewinde M6 - REINIGBURST-HAND-ST-GWDM6-9,5X80X120 Reinigungsbürste für Mauerwerk mit Anschlussgewinde M6 - REINIGBURST-HAND-ST-GWDM6-9,5X80X120
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Reinigungsbürste für Mauerwerk mit Anschlussgewinde M6 - REINIGBURST-HAND-ST-GWDM6-9,5X80X120 - 1
Reinigungsbürste für Mauerwerk mit Anschlussgewinde M6 - REINIGBURST-HAND-ST-GWDM6-9,5X80X120 - 2
Reinigungsbürste für Mauerwerk mit Anschlussgewinde M6 - REINIGBURST-HAND-ST-GWDM6-9,5X80X120 - 3

Reinigungsbürste für Mauerwerk mit Anschlussgewinde M6

Reinigungsbürste für Mauerwerk m. Anschlussgew. M6
REINIGBURST-HAND-ST-GWDM6-9,5X80X120

Art.-Nr. 0905499020

EAN 4050382456663

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reinigungsbürste für Mauerwerk mit Anschlussgewinde M6

Art.-Nr. 0905499020
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
Zur Bohrlochreinigung von WIT Injektionssystemen im Mauerwerk (WIT-VM 250, WIT-Nordic, WIT-PM 200)

Stahldrahtbürste mit Anschlussgewinde M6

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bohrlochreinigung für Verbunddübel im Mauerwerk

Bohrernenndurchmesser

8 mm

Passend für Ankerstange

WIT-AS M6/50

Außendurchmesser

9 mm

Länge

120 mm

Besatzlänge

80 mm

Anschlussgewinde

M6

Werkstoff

Stahl

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handgriff für Reinigungsbürste

HNDGRF-T-F.REINIGBURST

Zur Bohrlochreinigung von Injektions- und Patronensystemen