Reinigungsbürste mit Anschlussgewinde M6 WIT-RMB
Reinigungsbürste für Mauerwerk und Beton, M6
REINIGBURST-RMB26-MA-ST-(GWD-M6)
Art.-Nr. 0903489626
EAN 4062856005208
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahdrahtbürste mit Anschlussgewinde M6
Datenblätter(X)
Bohrernenndurchmesser | 26 mm |
Passend für Ankerstange | M24 |
Passend für Innengewindehülse | IG M20 |
Passend für Stabdurchmesser | 20 |
Geeignet für Zuganker W-ZA | M20 |
Außendurchmesser | 28 mm |
Länge | 290 mm |
Besatzlänge | 100 mm |
Anschlussgewinde | M6 |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Draht | Edelstahl |