Reinigungsbürste mit Anschlussgewinde M6 WIT-RMB
Reinigungsbürste für Mauerwerk und Beton, M6
REINIGBURST-RMB16-MA-ST-(GWD-M6)
Art.-Nr. 0903489616
EAN 4062856005161
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahdrahtbürste mit Anschlussgewinde M6
Datenblätter(X)
Bohrernenndurchmesser | 16 mm |
Passend für Ankerstange | M12 |
Passend für Siebhülse | SH 16 x 85, SH 16 x 130, SH 16 x 130/330 |
Passend für Stabdurchmesser | 12 |
Geeignet für Zuganker W-ZA | M12 |
Außendurchmesser | 18 mm |
Länge | 200 mm |
Besatzlänge | 100 mm |
Anschlussgewinde | M6 |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Draht | Edelstahl |