Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB
Reinigungsbürste für WIT-UH 300
REINIGBURST-(RB25)-MA-BOLOD25MM-ST-GWDM8
Art.-Nr. 0903489525
EAN 4058794848380
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Bohrlochreinigung im Beton
- WIT-UH 300, Option 1
- WIT-UH 300, REBAR
- WIT-PE 1000, Option 1
- WIT-PE 1000, REBAR
Mit Anschlussgewinde M8
- WIT-UH 300, Option 1: Europäische Technische Bewertung ETA-17/0127
- WIT-UH 300, REBAR: Europäische Technische Bewertung ETA-17/0036
- WIT-PE 1000, Option 1: Europäische Technische Bewertung ETA-19/0542
- WIT-PE 1000, REBAR: Europäische Technische Bewertung ETA-19/0543
Datenblätter(X)
Bohrernenndurchmesser | 25 mm |
Passend für Stabdurchmesser | 20 |
Außendurchmesser | 27 mm |
Länge | 150 mm |
Besatzlänge | 80 mm |
Anschlussgewinde | M8 |
Werkstoff Draht | Stahl |