Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reinigungsbürste mit Anschlussgewinde M6 WIT-RMB

Reinigungsbürste für Mauerwerk und Beton, M6
REINIGBURST-RMB24-MA-ST-(GWD-M6)

Art.-Nr. 0903489624
EAN 4062856005147

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Reinigung von Bohrlöcher in Beton und Mauerwerk (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-BETONSCHRAUBE, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Edelstahdrahtbürste mit Anschlussgewinde M6

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrernenndurchmesser

24 mm

Passend für Ankerstange

M20

Passend für Innengewindehülse

IG M16

Außendurchmesser

26 mm

Länge

250 mm

Besatzlänge

100 mm

Anschlussgewinde

M6

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Draht

Edelstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen