Reinigungsbürste für Beton mit Anschlussgewinde M6

Reinigungsbürste für Beton mit Anschlussgew. M6
REINIGBURST-MA-M24-ST-GWDM6-28X100

Art.-Nr. 0905499006

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Reinigungsbürste für Beton mit Anschlussgewinde M6

Art.-Nr. 0905499006
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
Zur Bohrlochreinigung von WIT Injektionssystemen im Beton (W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-PM 200, WIT-Nordic)
  • Edelstahldrahtbürste mit Anschlussgewinde M6

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietBohrlochreinigung für Verbunddübel im Beton

Bohrernenndurchmesser

26 mm

Passend für Ankerstange

M20

Passend für Innengewindehülse

IG M20

Länge

280 mm

Besatzlänge

100 mm

Anschlussgewinde

M6

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Draht

Edelstahl