Reinigungsbürste für Beton mit Anschlussgewinde M6

Reinigungsbürste für Beton mit Anschlussgew. M6
REINIGBURST-MA-M24-ST-31X260

Art.-Nr. 0905499008

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Reinigungsbürste für Beton mit Anschlussgewinde M6

Art.-Nr. 0905499008
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
Zur Bohrlochreinigung von WIT Injektionssystemen im Beton (W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-PM 200, WIT-Nordic)
  • Edelstahldrahtbürste mit Anschlussgewinde M6

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietBohrlochreinigung für Verbunddübel im Beton

Bohrernenndurchmesser

28 mm

Passend für Ankerstange

M24

Länge

260 mm

Besatzlänge

100 mm

Anschlussgewinde

M6

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Draht

Edelstahl