Reinigungsbürste für Beton mit Anschlussgewinde M6

Reinigungsbürste für Beton mit Anschlussgew. M6
REINIGBURST-MA-M20-ST-24X100

Art.-Nr. 0905499007

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Reinigungsbürste für Beton mit Anschlussgewinde M6

Art.-Nr. 0905499007
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
Zur Bohrlochreinigung von WIT Injektionssystemen im Beton (W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-PM 200, WIT-Nordic)
  • Edelstahldrahtbürste mit Anschlussgewinde M6

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietBohrlochreinigung für Verbunddübel im Beton

Bohrernenndurchmesser

22 mm

Passend für Ankerstange

M20

Passend für Innengewindehülse

IG M16

Länge

205 mm

Besatzlänge

100 mm

Anschlussgewinde

M6

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Draht

Edelstahl

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen