Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

Reinigungsbürste für WIT-UH 300
REINIGBURST-(RB25)-MA-BOLOD25MM-ST-GWDM8

Art.-Nr. 0903489525
EAN 4058794848380

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)

Für die Bohrlochreinigung im Beton


  • WIT-UH 300, Option 1

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-PE 1000, Option 1

  • WIT-PE 1000, REBAR


Mit Anschlussgewinde M8

  • WIT-UH 300, Option 1: Europäische Technische Bewertung ETA-17/0127

  • WIT-UH 300, REBAR: Europäische Technische Bewertung ETA-17/0036

  • WIT-PE 1000, Option 1: Europäische Technische Bewertung ETA-19/0542

  • WIT-PE 1000, REBAR: Europäische Technische Bewertung ETA-19/0543
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrernenndurchmesser

25 mm

Passend für Stabdurchmesser

20 mm

Außendurchmesser

27 mm

Länge

150 mm

Besatzlänge

80 mm

Anschlussgewinde

M8

Werkstoff Draht

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen