Reifenventilverlängerung Kunststoff schmal
Reifenventilverlängerung Kunststoff schmal
VERL-F.RFNVENT-KST-LKW-170MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 170 mm |
Vergleichsnummer | 38.2905, 2190-170 |
Werkstoff | Kunststoff |
Länge max. | 152,5 mm |