Reifenventilverlängerung Kunststoff schmal
Reifenventilverlängerung Kunststoff schmal
VERL-F.RFNVENT-KST-LKW-150MM
Art.-Nr. 087975
EAN 4011231807197
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 150 mm |
Vergleichsnummer | 38.2805, 2190-150 |
Werkstoff | Kunststoff |
Länge max. | 132,5 mm |