Reifensack PE recycelt
Reifensack
RFNSACK-22ZO-100STK-70X50X120CM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bestehend aus 98 % PCR (Abfälle aus dem Gelben Sack)
- Jeder Reifensack trägt den Blauen Engel, ein renommiertes Umweltzeichen
- Es erfüllt strenge Kriterien und minimiert die Umweltauswirkungen
Robuste sowie transparent-trübe Schutzfolie
- Die Rollenware ist aus einer widerstandsfähigen und dehnfähigen Schutzfolie gefertigt
- Sie ist zudem transparent, sodass der Innenraum sichtbar bleibt
- Gleichzeitig ist sie trüb genug, um unerwünschte Blicke von außen zu verhindern
Praktischer Pappkern
- Mit einem Pappkerndurchmesser von 50 mm ist die Handhabung einfach und effizient
Datenblätter(X)
Länge | 1200 mm |
Breite | 700 mm |
Rollenbreite | 720 mm |
Anzahl Abrisse | 100 STK |
Materialstärke | 35 µm |
Passend für Reifengröße max. | 22 in |
Farbe | Weiß |
Produktgewicht (per Stück) | 8980 g |