Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reifensack PE recycelt

Reifensack
RFNSACK-22ZO-100STK-70X50X120CM

Art.-Nr. 0899500302
EAN 4045989293742
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
Der Reifensack schützt den Kofferraum und den Fahrzeuginnenraum zuverlässig vor Schmutz und Abrieb während des Reifentransports

Bestehend aus 98 % PCR (Abfälle aus dem Gelben Sack)


  • Jeder Reifensack trägt den Blauen Engel, ein renommiertes Umweltzeichen

  • Es erfüllt strenge Kriterien und minimiert die Umweltauswirkungen


Robuste sowie transparent-trübe Schutzfolie


  • Die Rollenware ist aus einer widerstandsfähigen und dehnfähigen Schutzfolie gefertigt

  • Sie ist zudem transparent, sodass der Innenraum sichtbar bleibt

  • Gleichzeitig ist sie trüb genug, um unerwünschte Blicke von außen zu verhindern


Praktischer Pappkern


  • Mit einem Pappkerndurchmesser von 50 mm ist die Handhabung einfach und effizient
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

1200 mm

Breite

700 mm

Rollenbreite

720 mm

Anzahl Abrisse

100 STK

Materialstärke

35 µm

Passend für Reifengröße max.

22 in

Farbe

Weiß

Produktgewicht (per Stück)

8980 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen