Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reifenmontiermaschine Giuliano SL 22 PRO

Reifenmontiermaschine Giuliano SL 22 PRO
RFNMNTGMA-(SL 22 PRO)

Art.-Nr. 9501023174

EAN 4068362206887

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reifenmontiermaschine Giuliano SL 22 PRO

Art.-Nr. 9501023174

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Automatische Reifenmontiermaschine mit kippbarem Montagearm und zwei Hilfsarmen für Pkw-Räder
  • Automatische Montagemaschine mit kippbarem Arm und Hilfssystem

  • Standardmäßig mit HP4-Hilfsarm für Runflat-, UHP- und Niederquerschnittsreifen

  • Zusätzliche Rollenwerkzeuge für sichere Wulstbearbeitung integriert

  • Robustes, verstärktes Gehäuse für den täglichen Werkstatteinsatz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Felgendurchmesser min./max.

10-24 in

Felgenbreite max.

24 in

Seitlicher Abdrücker

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen