Reifenmontagewagen WT 1 Universell NFZ für Einzel- und Zwillingsreifen
Einzel- und Zwillingsreifen-Montagewagen
MNTGWG-(ENZLRFN ZWILLINGRFN)-(WT1)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnell einsatzbereit da einfache Anpassung an die gängigsten Reifen
- Universell einsetzbar bei Reifengrößen fast aller Lastwagen, Busse, Anhänger und Industriefahrzeugen
- Flexibel einsetzbar durch verstellbare Hubarme mit 5 Rastpunkten pro Seite und hoher Manövrierfähigkeit auf engem Raum
Datenblätter(X)
Ideal für Wartungs- und Servicetechniker da direkt am Fahrzeug einsetzbar
Felgendurchmesser min./max. (1) | 17,5-22,5 in |
Zylinderhub (2) | 600 mm |
Hublast (3) | 700 kg |
Produktgewicht (per Stück) (10) | 130000 g |
Felgendurchmesser max. (11) | 22.5 in |
Felgendurchmesser min. (12) | 17.5 in |
Länge (20) | 1015 mm |
Höhe (30) | 1005 mm |
Breite (40) | 1155 mm |