Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reifenheber mit Kunststoffbelag

Reifenheber mit Kunststoffbelag
RFNHBR-500-M.KSTBELAG

Art.-Nr. 0695326436

EAN 4045989958979

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reifenheber mit Kunststoffbelag

Art.-Nr. 0695326436
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
500 mm Länge ermöglicht optimale Hebelwirkung, gefertigt aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl für hohe Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • Optimaler Schutz für Felgen durch den verschraubten und auswechselbaren Kunststoffbelag

  • Effiziente Hebelwirkung für mühelose Montage von Reifen

  • Geeignet für Stahl- und Aluminiumfelgen

  • Robuste und langlebige Konstruktion aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl

  • Verchromte Oberfläche bietet zusätzlichen Korrosionsschutz und minimiert Wartungsaufwand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Eignet sich hervorragend für den Einsatz in Kfz-Werkstätten, bei der Reifenmontage und -demontage und im Fahrrad- und Motorradbereich.

Länge

500 mm

Ausführung

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt

Ersatzteile für dieses Produkt:
Kunststoffbelag

KSTBLG-F.0695326436