Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reifenheber mit Stahlkern

Reifenheber mit Stahlkern
RFNHBR-STAHLKERN-3STK

Art.-Nr. 5228400000
EAN 4099618061202
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Stahlkern für lange Lebensdauer
  • Reifenheber mit Stahlkern sorgen für eine lange Lebensdauer und verhindern die Beschädigung der Felgen

  • Dünne Spitze für einfaches Einsetzen unter den Reifen

  • Praktische Hacken auf der Hinterseite um die Hebel auf den Speicher einzuhängen für sicheres und effizientes Arbeiten

  • Das Set beinhaltet 3 Reifenheber
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

120 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Griff

Kunststoff Glasfaser verstärkt

Produktgewicht (per Stück)

78 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen