Reifenfüller

Reifenfüller tragbar und geeicht
RFNFUELL-GEEICHT-PKW

Art.-Nr. 071593 92

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Reifenfüller

Art.-Nr. 071593 92
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
Tragbares Gerät ohne Schlauchanschluss - Geeichte Ausführung

Automatische Nachfüllung


Mittels Füllglocke inklusive Füllventil (Gegenstück)



Beidseitig aufsteckbar


Doppelseitiger Tankstellenstecker



Einfache Zweiknopfbedienung


Füllen und Ablassen



Freie Sicht auf die Skala


Durch schräggestelltes Manometer läuft das Wasser gut ab.



Schutz des Manometers bei unsanftem Aufkommen


Gummi-Puffer

EU-Zulassung

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Messbereich Druck min./max.

0-10 bar

Messgenauigkeit Bedingung Druck

< 0,08 bar: 0-4 bar
< 0,16 bar: 4-10 bar
< 0,25 bar: > 10 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Temperatureinsatzbereich min./max.

-10 bis 40 °C

Messbares Medium

Luft

Manometerdurchmesser

160 mm

Schlauchlänge

800 mm

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Fassungsvermögen

6 l

Produktgewicht (per Stück)

6987 g

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Messbereich Druck max.

10 bar

Reifenfüller inklusive:

1 x
Füllventil

ZB-FUELLVENTIL-RFUEL-(071593 92)

Beschreibung: Für Reifenfüller
Menge: 1 x
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
Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Tankstellenstecker mit Griff

ZB-TANKSTELLENSTECKER-RFUEL

Beschreibung: Für Handreifenfüller
Menge: 1 x