Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Regulowany blok modułowy 18

Regulowany blok modułowy 18
ORSYMOBIL

Nr art. 0963560418
EAN 4053479442242
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
Premounted and ready for installation
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oznaczenie typu

VMB418

Szerokość

1112 mm

Wysokość

980 mm

Głębokość

382 mm

Obciążalność szuflady podłużnej

75 kg

Masa produktu (jednej sztuki)

40 kg

Kolor

Szary antracytowy RAL 7016, strukturalny
Czerwony drogowy RAL 3020, strukturalny

Materiał

Stal/aluminium