Regulowany blok modułowy 1 z półką chłodzącą
Regulowany blok modułowy 1 z półką chłodzącą
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | VMB420 |
Szerokość | 834 mm |
Wysokość | 920 mm |
Głębokość | 382 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 34 kg |
Kolor | Szary antracytowy RAL 7016, strukturalny |
Materiał | Stal/aluminium |