Regulador de presión_2
Regulador presión para bombonas 5 y 11 kg, 2 bar
PRESREG-2BAR-DINCOMBI
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Valor de presión fijo de 2 bares
- Capacidad de caudal: como máximo 6 kg/h
- Conexión: DIN/combinación x rosca a izquierdas de R 3/8"
Hojas de datos(X)
Rosca de conexión | DIN/Combi x 3/8 pulgadas (rosca a izquierdas) |
Presión máxima | 2 bar |
Consumo de gas por hora | 6 kg |