Régua dobrável
Régua dobrável reforçada com fibra de vidro
Art. 071564 605
EAN 4045727929186
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Poliamida reforçada com fibra de vidro
À prova de riscos e particularmente rígida, bem como resistente à água e a produtos químicos
Graduação entalhada a preto em incrementos de 1 mm
Sem desgaste dos números ou da escala
Números decimais em relevo a vermelho
Fácil de ler
As juntas articulam-se a 90°
A mola nas juntas garante uma tensão uniforme
A escala invertida também permite leitura dos dois lados
Régua em conformidade com a classe de precisão 3 CE
Fichas Técnicas(X)
Intervalo máx. de medição de comprimento | 2 m |
Comprimento do elo (ponto base) | 200 mm |
Comprimento (dobrado) x largura (dobrado) x altura | 235 x 32 x 15 mm |