Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Regolatore sincrono Redoslide Z60/100-HS

Regolatore sincrono Redoslide Z60/100-HS

Cod. art. 0687920029

EAN 4052703536634

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Regolatore sincrono Redoslide Z60/100-HS

Cod. art. 0687920029
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
Per porte in legno. Adatto per accessori per porte scorrevoli da interni Redoslide Z60-H e Z100-H

Kit per 2 porte



Fornitura:


  • 2 pulegge di rinvio

  • 2 rondelle

  • 2 protezioni per cavi in acciaio zincato

  • 2 viti di fissaggio per protezioni per cavi in acciaio zincato

  • 2 tenditori in acciaio zincato

  • 1 cavo, lunghezza 10 m

  • 1 guida di montaggio
Indicazione

Il kit regolatore sincrono non include il kit per porte scorrevoli. Ordinarlo (2 kit) separatamente.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per spessore porta min

30 mm

Per spessore porta max

40 mm

Per larghezza porta max

1600 mm

Per altezza porta max

2700 mm